Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrobandschleifer EBER 8/280 230 Volt Bandlänge: 520mmxBreite:3-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect mains plug from electrical outlet (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-83208280
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     83208280
EAN/GTIN:
     4007220232781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
elektrobandschleifer pferd
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Antrieb verfügt über einen schwenkbaren Bandschleifvorsatz (inkl. Bandschleifvorsatzarm). Der Antrieb mit Bandlänge 520 mm x Breite 3–20 mm verfügt über eine stufenlose Drehzahlregulierung. 4 m Netzkabel, 1 Bandarm BSVA 9/24x520, Schutzdeckel SDVH. Antrieb mit 230 V und EU-Stecker.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
800 Watt
Leistungsabgabe:
550 Watt
Bandgeschwindigkeit, von:
12 m/s
Bandgeschwindigkeit, bis:
32 m/s
Ausführung:
inkl. Bandschleifarm
Spannung, von:
230 Volt
Höhe:
118 mm
Länge:
522 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Elektrobandschleifer EBER 8/280 230 Volt Bandlänge: 520mmxBreite:3-20 mm
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220232781
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
84672953
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.43 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Bandschleifer EBER 8/280
ECLASS 12.0:
21051303
ECLASS 7.0:
21051303
ECLASS 8.1:
21051303
ECLASS 9.1:
21051303
proficlass 5.0:
AAC314c002
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21051303
ECLASS 11.1:
21051303
Vorteile:
Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl. | Überlastungsschutz. | Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb. | Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP). | Stufenlose Drehzahlregulierung. | Schlüsselloser Bandarmwechsel.
Sicherheitshinweise:
Universalmotor für 1-Phasen-Wechselstrom.
Anwendungsempfehlungen:
Bandlänge 610 mm möglich mit Adapter EBSA 610. | Geeignet für die europäischen Märkte.
AAO057:
EBER 8/280
AAO663:
4007220232781
AAO676:
83208280
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Elektroantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Elektrobandschleifer EBER 8/280 230 Volt Bandlänge: 520mmxBreite:3-20 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
522 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
118 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: bandschleifer (elektrisch), Elektroantriebe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,63*
€ 690,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,07*
€ 680,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,80*
€ 645,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.