Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfeinfilter SF24 STG-T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80807025
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80807025
EAN/GTIN:
     4007220957103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe. Schlauchfeinfilter mit Schlüsselweite 24 mm und Stecktülle T4.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SF 24 STG-T5
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schlauchfeinfilter SF24 STG-T5
SAP EAN Stck.:
4007220957103
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84811099
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
15.424 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.137 kg
SAP Länge (VE):
64 mm
SAP Breite (VE):
241 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schlauchfeinfilter SF 24 STG-T5
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220957103
AAO676:
80807025
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Schlauchfeinfilter SF24 STG-T5
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.