Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventilkupplung SVKA 1/2 DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80801049
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80801049
EAN/GTIN:
     4007220957097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Druckluft-Sicherheitskupplung
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SVKA 1/2 DK
Ausgabename > 80 Zeichen:
Sicherheitsventilkupplung SVKA 1/2 DK
SAP EAN Stck.:
4007220957097
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84812090
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.152 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Selbstabstellende Ventilkupplungen mit Außengewinde SVKA 1/2 DK
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220957097
AAO676:
80801049
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Sicherheitsventilkupplung SVKA 1/2 DK
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.