Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftwinkelschleifer PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80205037
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80205037
EAN/GTIN:
     4007220417119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft-winkelschleifer pferd
druckluft winkelschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Durch seinen flachen Winkelkopf eignet sich der Druckluftantrieb für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Er besitzt eine Spezialspindel zur Aufnahme aller COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden). Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Weitere Informationen:
Leistung:
230 Watt
Drehzahl:
12000 RPM
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
0.45 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.55 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
6 mm
Ø Gewinde:
1/4-20 UNC
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
36 mm
Länge:
175 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftwinkelschleifer PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.395 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikwinkelschleifer PWA 2/120
ECLASS 12.0:
21060107
ECLASS 7.0:
21060107
ECLASS 8.1:
21060107
ECLASS 9.1:
21060107
proficlass 5.0:
21060101
unspsc 6.0:
21060107
ECLASS 10.1:
21060107
ECLASS 11.1:
21060107
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PWA 2/120
AAO663:
4007220417119
AAO676:
80205037
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftwinkelschleifer PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
175 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
36 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,05*
€ 822,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 651,31*
€ 775,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,18*
€ 764,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,98*
€ 752,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,13*
€ 742,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.