Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGTA 1/1010 101.000 RPM/75 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107310
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107310
EAN/GTIN:
     4007220071199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der Druckluft-Geradschleifer mit Turbinenmotor verfügt über eine Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der schlanke und leichte Druckluftantrieb verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Er darf nur ohne Öl verwendet werden. Der Druckluftantrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Leistung ohne Öl:
75 Watt
Drehzahl ohne Öl:
101000 RPM
Spannzangengruppe:
1
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.35 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.5 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
5.5 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
22 mm
Länge:
160 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGTA 1/1010 101.000 RPM/75 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220071199
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, weil der Arbeitskomfort verbessert wird und der ölfreie Einsatz für weniger Emissionen sorgt.
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.67 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGTA 1/1010
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte. | Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Durch das Abnehmen der Spindelschutzhülse lassen sich engere und schwer zugängliche Arbeitsbereiche besser erreichen. | Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform. | Der Antrieb ist schlank, leicht und wie ein Stift zu führen. | Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Einsatz von Öl in der Druckluft kann zur Beschädigung des Motors führen.
AAO057:
PGTA 1/1010
AAO663:
4007220071199
AAO676:
80107310
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGTA 1/1010 101.000 RPM/75 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
160 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
22 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: druckluft-geradschleifer pferd 3mm, druckluft geradschleifer, druckluft-geradschleifer 3mm spannzange, Druckluftantriebe, Druckluft-Geradschleifer mit Turbinenmotor, Abluft nach hinten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,57*
€ 1.002,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,35*
€ 960,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,16*
€ 917,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,11*
€ 903,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,42*
€ 884,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.