Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 E-HV 25.000 RPM/440 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107181
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107181
EAN/GTIN:
     4007220430484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
Weitere Informationen:
Leistung:
440 Watt
Drehzahl:
25000 RPM
Spannzangengruppe:
16
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
0.87 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.98 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 E-HV 25.000 RPM/440 Watt
Neu im Jahr:
2023
Zolltarif-Nr.:
84671110
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.5 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 4/250 E-HV
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
AAO057:
PGAS 4/250 E-HV
AAO663:
4007220430484
AAO676:
80107181
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 4/250 E-HV 25.000 RPM/440 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,48*
€ 991,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,24*
€ 964,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,67*
€ 908,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,14*
€ 890,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.