Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 7/250 E-HV 25.000 RPM/540 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Efficiency waste
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107180
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107180
EAN/GTIN:
     4007220948880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Antrieb muss mit Öl verwendet werden. Der handliche Druckluftantrieb verfügt über eine elastisch gelagerte Spindel. Durch das Hebelventil verfügt er über eine Totmannstellung.
Weitere Informationen:
Leistung:
540 Watt
Drehzahl:
25000 RPM
Spannzangengruppe:
16
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
0.72 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.95 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
46 mm
Länge:
220 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 7/250 E-HV 25.000 RPM/540 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220948880
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
16600 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.039 kg
SAP Länge (VE):
575 mm
SAP Breite (VE):
222 mm
SAP Höhe (VE):
130 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 7/250
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
21060106
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Leicht zu führen bei mittlerer Leistung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 7/250
AAO663:
4007220948880
AAO676:
80107180
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 7/250 E-HV 25.000 RPM/540 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
220 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
46 0173-1#05-AAA480#003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,46*
€ 1.028,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,97*
€ 998,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,31*
€ 945,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,07*
€ 930,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,89*
€ 919,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.