Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 3/380 E-DV 38.000 RPM/290 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80105153
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80105153
EAN/GTIN:
     4007220368312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb darf nur mit Öl verwendet werden. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4" außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.
Weitere Informationen:
Leistung:
290 Watt
Drehzahl:
38000 RPM
Spannzangengruppe:
6
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.6 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.7 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
39 mm
Länge:
220 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 3/380 E-DV 38.000 RPM/290 Watt
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220368312
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | GB
SAP Volumen (VE):
5536 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.222 kg
SAP Länge (VE):
425 mm
SAP Breite (VE):
167 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 3/380 E
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Die kompakte Bauform ermöglicht gute Zugänglichkeit. | Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet. | Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 3/380
AAO663:
4007220368312
AAO676:
80105153
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 3/380 E-DV 38.000 RPM/290 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
220 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
39 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,59*
€ 759,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,50*
€ 744,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,82*
€ 679,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,46*
€ 669,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.