Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGAS 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80101046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80101046
EAN/GTIN:
     4007220382257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/2" außen, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Leistungsstarker Antrieb in kompakter Bauform.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 Watt
Drehzahl:
20000 RPM
Spannzangengruppe:
16
Ventilausführung:
Hebel
Ausführung:
ohne Verlängerung
Luftverbrauch, bei Last:
1.1 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
1.38 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
13 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
46 mm
Länge:
263 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGAS 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt
Neu im Jahr:
2022
SAP EAN Stck.:
4007220382257
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
31532 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
2.107 kg
SAP Länge (VE):
729 mm
SAP Breite (VE):
267 mm
SAP Höhe (VE):
162 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGAS 10/200
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Leicht zu führen bei mittlerer Leistung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 10/200
AAO663:
4007220382257
AAO676:
80101046
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGAS 10/200 HV 20.000 RPM/1.000 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
263 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
46 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 876,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,47*
€ 1.134,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,27*
€ 1.090,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,29*
€ 1.070,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,05*
€ 1.042,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.