Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad ER 40x6,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-65304060
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65304060
EAN/GTIN:
     4007220165454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
38200 RPM
Form:
ER / 1 / T1
Breite:
6.2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifrad ER 40x6,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss
SAP EAN Stck.:
4007220243794
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE | ES | ZA
SAP Volumen (VE):
530 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
SAP Länge (VE):
111 mm
SAP Breite (VE):
111 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schleifräder SG STEEL+INOX+CAST ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011315
ECLASS 7.0:
21011315
ECLASS 8.1:
21011315
ECLASS 9.1:
21011315
proficlass 5.0:
AAA028c010
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011315
ECLASS 11.1:
21011315
Vorteile:
Hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen. | Nur im Umfangsschliff einzusetzen.
AAO057:
SG STEEL + INOX + CAST ★★★☆
AAO663:
4007220165454
AAO676:
65304060
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifräder
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schleifrad ER 40x6,2x6 mm Leistungslinie SG für Stahl/Edelstahl/Guss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
6.2 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schleifräder, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400006
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.