Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BR A400 für Stahl bei hoher Beanspruchung


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45013040
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45013040
EAN/GTIN:
     4007220587515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Das Gewebe braun ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
400
Länge:
280 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BR A400 für Stahl bei hoher Beanspruchung
SAP EAN Stck.:
4007220342978
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
4822 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.028 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
285 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Blattware Gewebe Braun
ECLASS 12.0:
21011326
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB946c014
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011326
ECLASS 11.1:
21011326
Vorteile:
Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem Gewebe. | Hohe Schleifleistung. | Öl- und petroleumfest. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
AAO663:
4007220587515
AAO676:
45013040
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BR A400 für Stahl bei hoher Beanspruchung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
3983
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,83*
€ 1,08*
5 Tage
3773
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,15*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,15*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,22*
4 Tage
3773
50
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,22*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.