Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies Schleifband VB 40x760 mm A240 F für Feinschliff und Finish mit Rohrbandschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-45000232
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45000232
EAN/GTIN:
     4007220428443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Universell zur Oberflächenbearbeitung z. B. an Rohrkonstruktionen aus Metallen einsetzbar, wie Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt. POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
240 F
Länge:
760 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Vlies Schleifband VB 40x760 mm A240 F für Feinschliff und Finish mit Rohrbandschleifer
Neu im Jahr:
2023
SAP EAN Stck.:
4007220428436
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
1952 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.045 kg
SAP Länge (VE):
305 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kurzbänder Ausführung Vlies
ECLASS 12.0:
21011325
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011325
ECLASS 11.1:
21011325
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. | Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. | Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Bandschleifer
Sicherheitshinweise:
Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.
Anwendungsempfehlungen:
Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s einsetzen.
AAO663:
4007220428443
AAO676:
45000232
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Vlies Schleifband VB 40x760 mm A240 F für Feinschliff und Finish mit Rohrbandschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, pferd vlies-schleifband, schleifvliesband, Vlieswerkzeuge, Kurzbänder Ausführung Vlies, Ausführung Vlies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.