Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX Vlies-Handpads PVSK 150x225 mm Korund A80 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44697108
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44697108
EAN/GTIN:
     4007220294611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
80
Länge:
225 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLINOX Vlies-Handpads PVSK 150x225 mm Korund A80 für Feinschliff und Finish
SAP EAN Stck.:
4007220289310
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
5041 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.1 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
130 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLINOX-Handpads PVSK
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB817c013
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Erreichen schwer zugänglicher Stellen. | Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stein | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß schneiden.
AAO663:
4007220294611
AAO676:
44697108
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLINOX Vlies-Handpads PVSK 150x225 mm Korund A80 für Feinschliff und Finish
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
80 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
225 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, Schleifkissen, handpad braun, handpad, handpad pferd, Vlieswerkzeuge, POLINOX-Handpads PVSK, Ausführung Korund A
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.