Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Handpads 55x90mm Körnung D76 Grob für harte Werkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44696013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44696013
EAN/GTIN:
     4007220804582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Schleifschwamm
handpad grün
Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet. Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z. B. Hastelloy, Inconel und Titan/Titanlegierungen. Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet. Korngröße nach ISO 6344: 220
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Schleifmittel:
Diamant
Korngröße:
76
Länge:
90 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamant Handpads 55x90mm Körnung D76 Grob für harte Werkstoffe
SAP EAN Stck.:
4007220804582
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die Korngrößen sind in ?m angegeben.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 68053000
Herkunftsland:
DE | NL
SAP Volumen (VE):
490 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.031 kg
SAP Länge (VE):
99 mm
SAP Breite (VE):
99 mm
SAP Höhe (VE):
50 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Handpad Ausführung Diamant
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAB817c013
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Erreichen schwer zugänglicher Stellen. | Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Stein | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren) | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Mit geringem Anpressdruck arbeiten.
AAO663:
4007220804582
AAO676:
44696013
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Diamant
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Diamant Handpads 55x90mm Körnung D76 Grob für harte Werkstoffe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
76 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
76 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
90 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: handpad, handpad pferd, Schleifmittel auf Unterlage, Ausführung Diamant
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.