Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLICLEAN PLUS PCLZY Reinigungsvlies Ø 75x26 mm Schaft-Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-44692256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44692256
EAN/GTIN:
     4007220101025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schaftrundbürste
Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
5100 RPM
Ausführung:
PCLZY PLUS
Breite:
26 mm
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Außen:
75 mm
Ø Schaft:
6 mm
Länge, Schaft:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLICLEAN PLUS PCLZY Reinigungsvlies Ø 75x26 mm Schaft-Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten
SAP EAN Stck.:
4007220270066
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2859 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.113 kg
SAP Länge (VE):
165 mm
SAP Breite (VE):
165 mm
SAP Höhe (VE):
105 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLICLEAN-Stifte PCLZY
ECLASS 12.0:
21011349
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011349
ECLASS 11.1:
21011349
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur. | Die PLUS-Ausführung (blau) weist deutlich höhere Abtragsleistungen bei sehr guter Standzeit auf und ist sehr aggressiv.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Elastomere | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
AAO663:
4007220101025
AAO676:
44692256
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Vlieswerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
POLICLEAN PLUS PCLZY Reinigungsvlies Ø 75x26 mm Schaft-Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, grobreinigungsscheibe pferd, grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 75mm, Vlieswerkzeuge, POLICLEAN-Schaftwerkzeuge, Ausführung Siliciumcarbid SiC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
12
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,80*
€ 12,84*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 13,00*
6 Tage
277
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,18*
€ 13,70*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 13,77*
15 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,49*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.