Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuchring TR Flanell Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-44270505
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44270505
EAN/GTIN:
     4007220804339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierring
Schwabbelscheibe
Tuchring
tuchringe pferd
Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. Ausführung FL (Flanell) für die Hochglanzpolitur und das Abglänzen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt.:
3800 RPM
Ausführung:
FL
Breite:
10 mm
Ø Bohrung:
6 mm
Ø Außen:
50 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Tuchring TR Flanell Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
SAP EAN Stck.:
4007220268681
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
59111000
Herkunftsland:
DE | PT
SAP Volumen (VE):
363 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.025 kg
SAP Länge (VE):
82 mm
SAP Breite (VE):
82 mm
SAP Höhe (VE):
54 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Tuchringe mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21011364
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011364
ECLASS 11.1:
21011364
Vorteile:
Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. | Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Hochglanzpolieren aller Metalle: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 4 HGP UNIVERSAL. | Hochglanzpolieren von Kunststoffen: Tuchringe FL mit Polierpaste PP 5 HGP PLAST. | Tuchringe der Ausführung FL erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–15 m/s ihre beste Leistung.
AAO663:
4007220804339
AAO676:
44270505
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Polierwerkzeuge
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Tuchring TR Flanell Ø 50x10mm Bohrung-Ø 6 mm für Spiegelpolitur und Abglänzen mit Polierpaste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, Polierwerkzeuge, Tuchringe mit Bohrung, Ausführung Flanell (FL)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,87*
3 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 30,25*
€ 39,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 39,55*
6 Tage
36
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,56*
€ 41,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 53,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,09*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 5,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.