Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste ungezopft RBU Ø100mm Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43740168
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43740168
EAN/GTIN:
     4007220353677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Speziell für den Einsatz mit niedrigen Drehzahlen auf Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bürsten mit Kunststoffbesatz eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
POS-Verpackung
RPM, max.:
4500 RPM
Breite:
10 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
1.27 mm
Ø Außen:
100 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Kunststoffbesatz, grob (RED)
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste ungezopft RBU Ø100mm Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen
Neu im Jahr:
2021
SAP EAN Stck.:
4007220353677
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
CN | DE
SAP Volumen (VE):
571 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.117 kg
SAP Länge (VE):
107 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft für Bohrmaschinen, universal mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Optimale Präsentation auf dem PFERDTOOL-CENTER durch Aufhängeloch und Auszeichnung mit GTIN (EAN), Bezeichnung und Besatzmaterial.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | Duroplaste | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Kunststoffbesatz
AAO663:
4007220353677
AAO676:
43740168
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Universal-Bürsten
AAW338:
Rundbürste ungezopft RBU Ø100mm Schaft-Ø 6 mm RED-Filament-Ø 1,27 Korn 80 Bohrmaschinen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste edelstahl, rundbürste, rundbürste edelstahl, Universal-Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, für Bohrmaschine / mit Schaft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
500
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,20*
€ 4,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,33*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,36*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,44*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.