Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste gezopft TBG Ø 100mm M14 Edelstahl-Diamant-Draht-Ø 0,50mm Korn 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43703022
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43703022
EAN/GTIN:
     4007220107881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Bürsten mit dem Besatzmaterial INOX DIA eignen sich für Anwendungen, die besondere Anforderungen an die Aggressivität der Bürste stellen. Sie sind vor allem auf Materialien mit hoher Werkstofffestigkeit einsetzbar. Edelstahldraht (INOX) Diamant (DIA) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
24 Stück
RPM, max.:
9000 RPM
RPM, opt., von:
1000 RPM
RPM, opt., bis:
2400 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
100 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX) Diamant (DIA)
Korngröße:
DIA 270
Länge, Besatz:
38 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Topfbürste gezopft TBG Ø 100mm M14 Edelstahl-Diamant-Draht-Ø 0,50mm Korn 270
SAP EAN Stck.:
4007220107881
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Korngröße DIA 270 = D 64
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1731 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.782 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
95 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten gezopft, mit Gewinde DIA
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
21041105
unspsc 6.0:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entzundern | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Edelstahldraht (INOX) Diamant (DIA)
AAO663:
4007220107881
AAO676:
43703022
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Topfbürste gezopft TBG Ø 100mm M14 Edelstahl-Diamant-Draht-Ø 0,50mm Korn 270
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste gezopft edelstahl m14, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, Technische Bürsten, Topfbürsten, gezopft / full cable, mit Gewinde
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.