Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-43690032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43690032
EAN/GTIN:
     4007220606605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Rundbürste
Adapterpaar Rundbürste
Rundbürstenadapter
Rundbürstenadapterpaar
PFERD bietet verschiedene Adapter für Rundbürsten mit Bohrung. Für Rundbürsten ab einem Bürstendurchmesser von 150 mm in den Ausführungen breit sowie Composite geeignet.
Weitere Informationen:
Ø Bohrung im Set enthalten:
32
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 32
SAP EAN Stck.:
4007220606605
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Ein Set beinhaltet 2 Einzeladapter.
Zolltarif-Nr.:
73269098
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
847 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.058 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
70 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Adapter, Bohrungsadapter
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
EAC978c001
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Ermöglichen Einsatz der Bürsten auf allen Werkzeugantrieben durch Anpassung des Bohrungsdurchmesser auf das benötigte Maß. | Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit geringer Wärmeentwicklung und Krafteinwirkung einsetzen.
AAO057:
Metall
AAO663:
4007220606605
AAO676:
43690032
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör
AAW338:
Zubehör Adapterpaar für Rundbürsten ungezopft breit und Composite mit Bohrung 50,8 auf 32
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Adapter, Bohrungsadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183723
ab € 100,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183722
ab € 100,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183720
ab € 100,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
79183721
ab € 108,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701105
ab € 7,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701109
ab € 10,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701210
ab € 27,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701209
ab € 11,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701218
ab € 37,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701217
ab € 15,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701181
ab € 35,20*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701183
ab € 35,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701182
ab € 35,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43701106
ab € 16,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43502101
ab € 11,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.