Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø11x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-735087
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679638
EAN/GTIN:
     4007220037317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Zum leichten Entgraten, Reinigen von Bohrungen und Querbohrungen sowie zur Oberflächenbearbeitung. Bürsten mit Aluminiumoxid (AO) sind im Vergleich zu SiC weniger scharfkantig und aggressiv. Sie eignen sich hauptsächlich zum Polieren und Glätten als Finish weicher Metalle. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
2000 RPM
Breite:
25 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
Ø Außen:
11.5 mm
Ø Schaft:
3.2 mm
Besatzmaterial:
Aluminiumoxid (AO)
Korngröße:
600
Länge, Gesamt:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø11x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
SAP EAN Stck.:
4007220362976
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 96039099
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
178.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.01 kg
SAP Länge (VE):
119 mm
SAP Breite (VE):
75 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, Mikroabrasiv, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Keine Veränderung der Maßhaltigkeit der Werkstücke. | Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze. | Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen. | Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAC895:
11.5 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Aluminiumoxid (AO)
AAO663:
4007220037317
AAO676:
43679638
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø11x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Aluminium-Oxid-Filament-Ø0,30 Korn 600
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / Mikroabrasiv / mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 7,79*
1 Tag
35
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,07*
€ 7,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,13*
5 Tage
35
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 8,19*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 8,88*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 77,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.