Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø6x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Edelstahl-Draht-Ø0,12


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-735079
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679602
EAN/GTIN:
     4007220036938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3500 RPM
Breite:
25 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.12 mm
Ø Außen:
6 mm
Ø Schaft:
3.2 mm
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Gesamt:
90 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø6x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Edelstahl-Draht-Ø0,12
SAP EAN Stck.:
4007220362891
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
178.5 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.007 kg
SAP Länge (VE):
119 mm
SAP Breite (VE):
75 mm
SAP Höhe (VE):
20 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höhere Standzeit durch Konstruktion des Drehdrahtes. | Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze. | Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Handeinsatz | Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen. | Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
AAC895:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220036938
AAO676:
43679602
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø6x25 mm Schaft-Ø3,2 mm Edelstahl-Draht-Ø0,12
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 4,91*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 4,92*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,14*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,79*
€ 5,17*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.