Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU Ø6x100mm mit Öse Messing-Draht-Ø0,15


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-532937
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679202
EAN/GTIN:
     4007220748947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
Ø Außen:
6 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht (MES)
Länge, Gesamt:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Innenbürste IBU Ø6x100mm mit Öse Messing-Draht-Ø0,15
SAP EAN Stck.:
4007220362310
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96039091
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
384 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.017 kg
SAP Länge (VE):
315 mm
SAP Breite (VE):
53 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Öse
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 7.0:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
proficlass 5.0:
AAA161c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Arbeitet funkenfrei. | Erzeugt feine Oberflächen. | Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Messing | Kupfer | Weitere NE-Metalle | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAC895:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Messingdraht (MES)
AAO663:
4007220748947
AAO676:
43679202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Innenbürste IBU Ø6x100mm mit Öse Messing-Draht-Ø0,15
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste pferd, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, Mit Öse / Hand
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,85*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 4,86*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,08*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,10*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,39*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.