Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø 100x12x16 mm Bohrung DIAMANT-Filament-Ø 0,35 mm Korn 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43317017
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43317017
EAN/GTIN:
     4007220159293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürsten mit Besatzmaterial Diamant (DIA) eignen sich für Anwendungen, die besondere Anforderungen an die Aggressivität der Bürste stellen. Sie sind vor allem auf Materialien mit hoher Werkstofffestigkeit einsetzbar. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im handgeführten und maschinellen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
2000 RPM
RPM, opt., bis:
5000 RPM
Breite:
12 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung, max.:
16 mm
Ø Bohrung:
16 mm
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
100 mm
Besatzmaterial:
Diamant (DIA)
Korngröße:
DIA 600
Länge, Besatz:
19 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø 100x12x16 mm Bohrung DIAMANT-Filament-Ø 0,35 mm Korn 600
SAP EAN Stck.:
4007220159293
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
554 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.14 kg
SAP Länge (VE):
111 mm
SAP Breite (VE):
111 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft schmal, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA162c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken durch variable Bohrungs-? möglich. | Lückenloses Packetieren zu breiten Walzen durch die besondere Bauweise möglich. Hierdurch wird ein einheitliches Oberflächenfinish ermöglicht. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | Duroplaste | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Diamant (DIA)
AAO663:
4007220159293
AAO676:
43317017
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste schmal ungezopft RBU Ø 100x12x16 mm Bohrung DIAMANT-Filament-Ø 0,35 mm Korn 600
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Schmal / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.