Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-43302501
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43302501
EAN/GTIN:
     4007220750957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Aggressive und stabile Bürste, die hoher mechanischer Belastung standhält. Bei schweren Bürstarbeiten im Rohrleitungs-, Pipeline- und Behälterbau optimal einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
48 Stück
RPM, max.:
12500 RPM
RPM, opt., von:
6300 RPM
RPM, opt., bis:
12500 RPM
Breite:
6 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
order-filament-material:
gezopft Pipeline
Aufnahme X-LOCK:
ohne
Ø Bohrung:
22.2 mm
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
Ø Außen:
125 mm
Ø Gewinde:
0
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
18 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220360675
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000 | 960350009000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
4483 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.361 kg
SAP Länge (VE):
135 mm
SAP Breite (VE):
135 mm
SAP Höhe (VE):
246 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten gezopft, Pipeline
ECLASS 12.0:
21043620
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA163c005
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043620
ECLASS 11.1:
21043620
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Wurzelschweißnähten durch extrem schmale Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahl, Stahlguss
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Entlacken | Entrosten | Entzundern | Kehlnahtbearbeitung | Oxydschichten entfernen | Reinigen | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf leistungsstraken Winkelschleifern einsetzen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220750957
AAO676:
43302501
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
PIPELINE Bürste gezopft RBG Ø 125x6x22,2 mm Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, rundbürste stahl 125mm, rundbürste, rundbürste stahl, Technische Bürsten, Rundbürsten, gezopft / Pipeline, mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595051
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.