Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 125x10mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-1028475
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43220121
EAN/GTIN:
     4007220104743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
kegelbürste edelstahl
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
11000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
11000 RPM
Breite:
10 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.35 mm
Ø Außen:
125 mm
Ø Gewinde:
M14x2
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Besatz:
22 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kegelbürste ungezopft KBU Ø 125x10mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220360538
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1272 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.319 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kegelbürsten ungezopft mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043603
ECLASS 7.0:
21043603
ECLASS 8.1:
21043603
ECLASS 9.1:
21043603
proficlass 5.0:
21041105
unspsc 6.0:
21043603
ECLASS 10.1:
21043603
ECLASS 11.1:
21043603
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten. | Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen. | Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Für den Einsatz auf Winkelschleifern bis 80 m/s geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Anlauffarben entfernen | Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern einsetzen.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Edelstahldraht (INOX)
AAO663:
4007220104743
AAO676:
43220121
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Kegelbürste ungezopft KBU Ø 125x10mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: kegelbürste, pferd kegelbürste, Technische Bürsten, Kegelbürsten, ungezopft, mit Gewinde
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 17,70*
2 Tage
81
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 14,48*
€ 17,77*
5 Tage
111
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 14,86*
€ 18,67*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,51*
€ 19,19*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 15,71*
€ 20,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Box
ab 25 Boxen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 14,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.