Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm weiße Schweineborste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-43209207
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43209207
EAN/GTIN:
     4007220033142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
pferd topfbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Borste ist weniger flexibel und härter als Bürsten mit Ziegenhaarbesatz. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
20000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
3 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
8 mm
Ø Besatzmaterial:
0 mm
Ø Außen:
15 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Borste weiß (SBW)
Länge, Besatz:
5 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm weiße Schweineborste
SAP EAN Stck.:
4007220359747
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 7.0:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
proficlass 5.0:
AAA168c012
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Stahl, Stahlguss | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
AAO057:
Borste weiß (SBW)
AAO663:
4007220033142
AAO676:
43209207
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø2,34 mm weiße Schweineborste
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Technische Bürsten, Topfbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,35*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 12,86*
€ 18,50*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,22*
€ 19,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.