Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Pinselbürste PBU Ø 5 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-734947
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43200304
EAN/GTIN:
     4007220032954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
25000 RPM
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
5000 RPM
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Topf:
5 mm
Ø Besatzmaterial:
0.55 mm
Ø Außen:
5 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
320
Länge, Besatz:
8 mm
Länge, Gesamt:
45 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur-Pinselbürste PBU Ø 5 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320
SAP EAN Stck.:
4007220359112
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.003 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pinselbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043604
ECLASS 7.0:
21043604
ECLASS 8.1:
21043604
ECLASS 9.1:
21043604
proficlass 5.0:
AAA160c015
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043604
ECLASS 11.1:
21043604
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Bohrungen und Hohlräume durch Aufspreizen des Besatzes bei Rotation.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220032954
AAO676:
43200304
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur-Pinselbürste PBU Ø 5 mm Schaft-Ø 2,34 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 320
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, pferd topfbürste sic, flächenbürste, pferd topfbürste, Technische Bürsten, Pinselbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,77*
1 Tag
238
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,29*
€ 6,79*
5 Tage
238
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 7,14*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,48*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 8,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 67,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.