Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste ungezopft RBU Ø50x4 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     260W-533336
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43103021
EAN/GTIN:
     4007220806593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Universell zum Reinigen, Entrosten, Glätten, Putzen von Schweißnähten, leichten Entgraten und Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Verpackungen:
Industrieverpackung
RPM, max.:
15000 RPM
RPM, opt., von:
7500 RPM
RPM, opt., bis:
11300 RPM
Breite:
4 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.2 mm
Ø Außen:
50 mm
Ø Schaft:
6 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
9 mm
Länge, Gesamt:
41 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Rundbürste ungezopft RBU Ø50x4 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20
SAP EAN Stck.:
4007220358610
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE | GB | US
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.048 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
AAG681:
6 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220806593
AAO676:
43103021
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Rundbürste ungezopft RBU Ø50x4 mm Schaft-Ø6 mm Stahl-Draht-Ø0,20
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, mit Schaft
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,34*
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,13*
€ 5,37*
6 Tage
366
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,27*
€ 5,66*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,52*
€ 6,25*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.