Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø3 mm weißes Ziegenhaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1690-4000840578
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100359
EAN/GTIN:
     4007220032725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Ziegenhaar ist flexibler und weicher als Borste. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
4000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
3 mm
Besatzmaterial:
Ziegenhaar (ZHW)
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø3 mm weißes Ziegenhaar
SAP EAN Stck.:
4007220357316
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Gusseisen | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
AAG681:
3 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Ziegenhaar (ZHW)
AAO663:
4007220032725
AAO676:
43100359
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø3 mm weißes Ziegenhaar
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd rundbürste, rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,29*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 18,62*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 18,76*
5 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.