Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Stahl-Draht-Ø0,10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43100301
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43100301
EAN/GTIN:
     4007220031957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12000 RPM
RPM, opt., von:
5000 RPM
RPM, opt., bis:
10000 RPM
Breite:
2 mm
Aufnahmesystem:
Schaft
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
Ø Außen:
16 mm
Ø Schaft:
2.34 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
3 mm
Länge, Gesamt:
46 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Stahl-Draht-Ø0,10
SAP EAN Stck.:
4007220357200
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
96035000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
156 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.005 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
37 mm
SAP Höhe (VE):
68 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Miniaturbürsten, mit Schaft
ECLASS 12.0:
21043607
ECLASS 7.0:
21043607
ECLASS 8.1:
21043607
ECLASS 9.1:
21043607
proficlass 5.0:
AAA144c004
unspsc 6.0:
27111907
ECLASS 10.1:
21043607
ECLASS 11.1:
21043607
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen. | Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke. | Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Duroplaste | Elastomere | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Entlacken | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Reinigen
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
AAG681:
2.34 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220031957
AAO676:
43100301
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
Miniatur- Rundbürste RBU Ø16x2 mm Schaft-Ø2,34 mm Stahl-Draht-Ø0,10
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, Miniaturbürsten / mit Schaft
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
120
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,27*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,27*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,36*
6 Tage
70
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,38*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 2,44*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.