Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBIDISC Absaugsystem für Stützteller CD oder CDR Ø 50mm für saubere Umgebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics emission
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-42791050
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42791050
EAN/GTIN:
     4007220158074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Mit dem COMBIDISC DUST REMOVER kann der Schleifstaub sehr effektiv an der Stelle, an der geschliffen wird, abgesaugt werden. Er ist universell mit allen Staubabsaugsystemen (mobil oder stationär) einsetzbar. Der DUST REMOVER kann mit den Stütztellern der Ausführung CD und CDR eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ø Bohrung:
37 mm
Ø Außen:
50 mm
Ø Schaft:
6 mm
Ø Gewinde:
1/4-20 UNC
Länge:
27 mm
Länge, Schlauch:
600 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBIDISC Absaugsystem für Stützteller CD oder CDR Ø 50mm für saubere Umgebung
SAP EAN Stck.:
4007220158074
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bzw. COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
Zolltarif-Nr.:
84661038 | 84679200
Herkunftsland:
DE | IT | US
SAP Volumen (VE):
4838 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.5 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
84 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
DUST REMOVER
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Saubere, staubärmere Arbeitsumgebung. | Mit allen Antriebsmaschinen kompatibel. | Flexibler Schlauch für gute Zugänglichkeit.
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Bohrmaschine | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Um die effektive Absaugung zu gewährleisten sollte der Volumenstrom mindestens 300 m³/h betragen. | Reduzierung der Drehzahl erhöht die Effektivität des Absaugens.
AAC895:
50 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220158074
AAO676:
42791050
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBIDISC Absaugsystem für Stützteller CD oder CDR Ø 50mm für saubere Umgebung
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
50 0173-1#05-AAA480#003
BAF559:
27 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: pferd haftstützteller, haftstützteller, DUST REMOVER
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.