Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Fräswerkzeuge mit Wendeschneidplatten BO 8/10 HSD-R 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000011
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     22000011
EAN/GTIN:
     4007220156919
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Frässcheibe
aufspannbolzen
PFERD bietet passende Werkzeughalter für HSS-Frässtifte und ALUMASTER-Frässcheiben an. Für den Einsatz auf Biegwellenantrieben und Geradschleifern.

Technische Daten:

  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Länge, Gesamt: 50 mm
  • Länge, Schaft: 33 mm
Weitere Informationen:
Ø Schaft metrisch:
8 mm
Länge, Gesamt:
50 mm
Länge, Schaft:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
56.347 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.048 kg
Länge (VE):
67 mm
Breite (VE):
29 mm
Höhe (VE):
29 mm
ECLASS 5.1.4:
21019090
ECLASS 7.1:
21189190
ECLASS 8.1:
21189190
ECLASS 9.1:
21189190
ECLASS 10.1:
21189190
ECLASS 11.1:
21189090
ECLASS 12.0:
21189090
ECLASS 13.0:
21189090
ECLASS 14.0:
21189090
ECLASS 15.0:
21189090
ETIM 8.0:
EC004354
ETIM 9.0:
EC004354
ETIM 10.0:
EC004354
UNSPSC 25.0901:
27111739
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkzeughalter für High Speed Disc ALUMASTER
Varianten Ausgabename web fuer bmecat:
PFERD Aufspannbolzen für ALUMASTER R50 Schaft-Ø 8 mm für Geradschleifer
Produkthierarchie:
02090399
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge, Werkzeughalter, Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.