Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     6922B-17203-D44-19612154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19612154
EAN/GTIN:
     4007220317822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 860
Form:
Vierkant
Breite:
6 mm
Hieb:
2
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220380994
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
346 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.033 kg
SAP Länge (VE):
230 mm
SAP Breite (VE):
47 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen vierkant
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220317822
AAO676:
19612154
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Präzisionsfeile hohe Oberflächenhärte Vierkant 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: PFERD-Präzisionsfeilen, CORINOX-Feilen, Vierkant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 21,55*
14 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 122,29*
3 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,96004*
€ 192,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,71008*
€ 192,85008*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 164,78004*
€ 202,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 258,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.