Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-19600202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19600202
EAN/GTIN:
     4007220304112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
COR 800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite:
22 mm
Hieb:
0
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
4007220380819
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.174 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORINOX-Feilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Extrem verschleiß- und standfest dank hoher Oberflächenhärte. | Auch auf schwer feilbaren Werkstoffen einsetzbar. | Setzen sich nicht zu. | Späne können leicht abgeklopft werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 0
AAO663:
4007220304112
AAO676:
19600202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
CORINOX-Ansatzfeile hohe Oberflächenhärte Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, PFERD-Präzisionsfeilen, CORINOX-Feilen, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.