Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 720 190mm Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19507202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19507202
EAN/GTIN:
     4007220284902
Suchbegriffe:
Raspel-Satz
Riffelfeile
Riffelfeilen
Riffelfeilen-Satz
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Riffelraspeln. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Die Riffelraspeln 701 und 705 sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
720
Hieb:
0
Länge:
190 mm
Anzahl, Inhalt:
8 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 720 190mm Schweizer Hieb 0, grob
SAP EAN Stck.:
97758150804
Bestellhinweise:
Die Raspeln 701 und 705 sind ausschließlich in diesem Set erhältlich und nicht einzeln nachkaufbar. | Werden in einer vor Schmutz, Korrosion und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
369.6 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.23 kg
SAP Länge (VE):
220 mm
SAP Breite (VE):
168 mm
SAP Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Riffelfeilen-/Riffelraspel-Set
ECLASS 12.0:
21042109
ECLASS 7.0:
21042109
ECLASS 8.1:
21042109
ECLASS 9.1:
21042109
proficlass 5.0:
AAA537c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042109
ECLASS 11.1:
21042109
Vorteile:
Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
0
AAO057:
CORRADI-Riffelfeilen/-Raspeln
AAO663:
4007220284902
AAO676:
19507202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAW338:
Präzisions-Riffelfeilen-Set Typ 720 190mm Schweizer Hieb 0, grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
190 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: riffelfeile pferd, riffelfeilen satz, riffelfeile hieb 1, Präzisionsfeilen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.