Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Handy-Feile Halbrund 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-19335203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19335203
EAN/GTIN:
     4007220280980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Habilisfeile
Handyfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen. Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
305
Form:
Halbrund
Breite:
12 mm
Hieb:
1
Höhe:
3.5 mm
Länge:
215 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Handy-Feile Halbrund 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220380697
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
253 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.051 kg
SAP Länge (VE):
218 mm
SAP Breite (VE):
43 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Handy-Feilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung. | Laufen sehr spitz zu. | Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu. | Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Kunststoffe | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280980
AAO676:
19335203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Handy-Feile Halbrund 215 mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Nadelfeile halbrund, pferd handyfeile, nadelfeile halbrund, Präzisionsfeilen, CORRADI-Handy-Feilen, Halbrund
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.