Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-19300201
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300201
EAN/GTIN:
     4007220279717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite:
22 mm
Hieb:
00
Höhe:
5 mm
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
SAP EAN Stck.:
4007220374603
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.167 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Ansatzfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 00
AAO663:
4007220279717
AAO676:
19300201
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 200mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 00, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Ansatzfeilen Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.