Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 100mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-19300106
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300106
EAN/GTIN:
     4007220279649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite:
13 mm
Hieb:
4
Höhe:
3 mm
Länge:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 100mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein
SAP EAN Stck.:
4007220374290
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
221 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
SAP Länge (VE):
188 mm
SAP Breite (VE):
42 mm
SAP Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Ansatzfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
ECLASS 7.0:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 4
AAO663:
4007220279649
AAO676:
19300106
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 100mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile hieb 4, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Ansatzfeilen Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.