Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Riffelfeile Typ 602 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-19206024
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206024
EAN/GTIN:
     4007220278383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelfeile
Riffelfeilen
riffelfeile pferd
riffelfeilen
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 180 mm (mittlere Ausführung).
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
602
Breite:
7.8 mm
Hieb:
2
Höhe:
4.4 mm
Länge:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Riffelfeile Typ 602 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
SAP EAN Stck.:
4007220370377
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
IT
SAP Volumen (VE):
205.712 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
208 mm
SAP Breite (VE):
43 mm
SAP Höhe (VE):
23 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CORRADI-Riffelfeilen
ECLASS 12.0:
21042109
ECLASS 7.0:
21042109
ECLASS 8.1:
21042109
ECLASS 9.1:
21042109
proficlass 5.0:
AAA537c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042109
ECLASS 11.1:
21042109
Vorteile:
Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220278383
AAO676:
19206024
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Riffelfeile Typ 602 180mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
180 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
4.4 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
7.8 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfeilen, CORRADI-Riffelfeilen/-Raspeln, CORRADI-Riffelfeilen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,99008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 26,41584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,21*
€ 492,9099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,35*
€ 479,9865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,79008*
€ 429,3402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,46008*
€ 411,0975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 334,29*
€ 397,8051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,99008*
€ 377,2182
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12604224
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.