Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantfeile für Handfeilgerät flachkonisch 3,3x1,0x55 mm SchaftØ3 mm D126 (mittel) komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-15601032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15601032
EAN/GTIN:
     4007220665862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
diamant-handyfeile d 126
diamant-handyfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamantfeilen für Handfeilgeräte sind für den Hand- und Maschineneinsatz geeignet. Der Schaftdurchmesser der Diamantfeilen beträgt 3 mm.
Weitere Informationen:
Belegung:
komplett
Form:
Flachkonisch
Breite:
3.3 mm
Korngröße:
D 126
Höhe:
1 mm
Länge, Belag:
16 mm
Länge, Gesamt:
55 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamantfeile für Handfeilgerät flachkonisch 3,3x1,0x55 mm SchaftØ3 mm D126 (mittel) komplett
SAP EAN Stck.:
4007220665862
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
7.524 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
76 mm
SAP Breite (VE):
11 mm
SAP Höhe (VE):
9 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamantfeilen für Handfeilgeräte flachkonisch
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 7.0:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
proficlass 5.0:
AAA527c011
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Einsatzstähle | Ferrit (Magnetwerkstoff) | Glas | Graphit und Elektrokohle | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Technische Keramik | Werkzeugstähle | Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Oxydschichten entfernen | Schlichten
Antriebsarten:
Handfeilgerät | Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. | Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. | Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamantfeile für Handfeilgeräte
AAO663:
4007220665862
AAO676:
15601032
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
Diamantfeile für Handfeilgerät flachkonisch 3,3x1,0x55 mm SchaftØ3 mm D126 (mittel) komplett
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
1 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
3.3 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: diamant-handyfeile pferd, Feilen, Diamantfeile für Handfeilgeräte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.