Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     1690-4005095160
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800533
EAN/GTIN:
     4007220011430
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
533
Ausführung:
WR
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220011430
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
4477 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.88 kg
SAP Länge (VE):
370 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeilen in Rolltasche, Hieb 3
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220011430
AAO676:
11800533
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolltasche, feilensatz pferd, feilensatz, Feilen für die Werkstatt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 39,10*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,73*
€ 39,13*
2 Tage
133
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,15*
€ 39,80*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,31*
€ 41,21*
5 Tage
154
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,54*
€ 41,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,10*
€ 46,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,58*
€ 45,91
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 38,57*
€ 45,90
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 38,56*
€ 45,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,31*
€ 45,59
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 38,30*
€ 45,58
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 38,28*
€ 45,55
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 38,27*
€ 45,54
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 38,26*
€ 45,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,12*
€ 44,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,62*
€ 41,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,59*
€ 37,59
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108203
ab € 3,49*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101203
ab € 2,70*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125203
ab € 4,58*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107203
ab € 2,29*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104203
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.