Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     4012-584344
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11800532
EAN/GTIN:
     4007220011423
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz pferd
feilensatz
Qualitätsfeilen für Industrie und Handwerk in schützender und klimafester PVC-Rolltasche zur Aufbewahrung im Werkzeugkoffer oder auf der Werkbank. Jede Feile verfügt über ein Ergonomie-Feilenheft. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
532
Ausführung:
WR
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220011423
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
4477 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.94 kg
SAP Länge (VE):
370 mm
SAP Breite (VE):
110 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeilen in Rolltasche, Hieb 2
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. | Inklusive passender Rolltasche zur platzsparenden Aufbewahrung. | Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220011423
AAO676:
11800532
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAW338:
Werkstattfeilen-Set WR 5-tlg. in Rolltasche 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen für die Werkstatt
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 36,03*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,02*
€ 36,05*
4 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 36,09*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,44*
€ 36,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11108202
ab € 3,32*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11101202
ab € 2,58*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11125202
ab € 4,35*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11107202
ab € 2,34*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
11104202
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.