Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägefeile Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-11401122
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11401122
EAN/GTIN:
     4007220010310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreikant-Sägefeile
Sägefeile
Sägefeilen
sägefeile pferd
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1232
Breite:
10 mm
Hieb:
2
inkl. Heft:
ohne
Länge:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Sägefeile Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
SAP EAN Stck.:
4007220364895
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
243 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.046 kg
SAP Länge (VE):
225 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dreikant-Sägefeilen normal
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 7.0:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Vorteile:
Gute Abtragsleistung. | Lange Standzeit. | Vielseitig einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220010310
AAO676:
11401122
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Sägefeile Dreikant normal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
10 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: dreikant sägefeile, sägefeile 125mm, Schärffeilen, Dreikant-Sägefeilen, Dreikant normal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.