Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel Halbrund-Spitz 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     C1165-11307201
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11307201
EAN/GTIN:
     4007220009611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für die grobe Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1552
Breite:
21 mm
Hieb:
1
Höhe:
7.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel Halbrund-Spitz 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
SAP EAN Stck.:
4007220364710
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.133 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel halbrund-spitz
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220009611
AAO676:
11307201
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel Halbrund-Spitz 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund hieb1, holzraspel, pferd holzraspel, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Halbrund-Spitz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.