Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzraspel Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     C1165-11306202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11306202
EAN/GTIN:
     4007220009550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, flache Seiten mit Raspelhieb, eine Kante mit Feilhieb, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1512
Breite:
20 mm
Hieb:
2
Höhe:
6.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge:
200 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Holzraspel Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
SAP EAN Stck.:
6009642956083
SAP EAN-Typ:
SA
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
574 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.151 kg
SAP Länge (VE):
265 mm
SAP Breite (VE):
57 mm
SAP Höhe (VE):
38 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Holzraspeln mit Angel flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung. | Gute Spanabfuhr.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220009550
AAO676:
11306202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen und Raspeln für Holz
AAU732:
Feilen
AAW338:
Holzraspel Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd holzraspel, holzraspel, holzraspel flach, Feilen und Raspeln für Holz, Holzraspeln mit Angel, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.