Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeile mit Heft Halbrund 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-11255102
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11255102
EAN/GTIN:
     4007220009192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Diese Feilen fertigt PFERD nach den Vorgaben der DIN 7283. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Schlüsselfeilen werden in POS-Verpackungen mit Holzheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1157
Breite:
9 mm
Hieb:
2
Höhe:
3 mm
inkl. Heft:
Holzheft
Länge:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schlüsselfeile mit Heft Halbrund 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten
SAP EAN Stck.:
97758001335
Zolltarif-Nr.:
82031000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
36.9 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
SAP Länge (VE):
205 mm
SAP Breite (VE):
18 mm
SAP Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schlüsselfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042111
ECLASS 7.0:
21042111
ECLASS 8.1:
21042111
ECLASS 9.1:
21042111
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042111
ECLASS 11.1:
21042111
Vorteile:
Vielseitig einsetzbar. | Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schärfen | Schlichten
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220009192
AAO676:
11255102
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Schlüsselfeile mit Heft Halbrund 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
3 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
9 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.