Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS-Feile mit Heft Flachstumpf 300mm Spezialhieb vermindert Zusetzen der Feile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     C1165-11215306
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11215306
EAN/GTIN:
     4007220006948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Herausragende Feileigenschaften durch Spezialhieb PFERD-PLUS. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1112
Breite:
30 mm
Hieb:
PLUS-Hieb
Höhe:
6.5 mm
inkl. Heft:
FH 5/1
Länge:
300 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
PLUS-Feile mit Heft Flachstumpf 300mm Spezialhieb vermindert Zusetzen der Feile
SAP EAN Stck.:
97758003766
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IN
SAP Volumen (VE):
352 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.544 kg
SAP Länge (VE):
440 mm
SAP Breite (VE):
25 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA539c002
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung. | Leichtes und kräfteschonendes Arbeiten durch spatenförmig ausgebildete Feilzähne. | Kein Zusetzen während der Bearbeitung weicher Werkstoffe dank breiter Spanbrecher. | Universell auch im Hobby- und Heimwerkerbereich einsetzbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
PLUS-Hieb
AAO057:
Spezialhieb PFERD-PLUS
AAO663:
4007220006948
AAO676:
11215306
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
PLUS-Feile mit Heft Flachstumpf 300mm Spezialhieb vermindert Zusetzen der Feile
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
300 0173-1#05-AAA480#003
BAE496:
6.5 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilengriff pferd, feilenheft, flachfeile 300mm, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachstumpf
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.