Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Vierkant 150mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     260W-538751
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11104153
EAN/GTIN:
     4007220006054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1142
Breite:
6 mm
Hieb:
3
inkl. Heft:
ohne
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Werkstattfeile Vierkant 150mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
SAP EAN Stck.:
4007220363805
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203106000
Herkunftsland:
CN | DE | IN
SAP Volumen (VE):
243 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.039 kg
SAP Länge (VE):
225 mm
SAP Breite (VE):
40 mm
SAP Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile vierkant
ECLASS 12.0:
21042112
ECLASS 7.0:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
proficlass 5.0:
AAA541c007
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
AAG765:
3
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220006054
AAO676:
11104153
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAW338:
Werkstattfeile Vierkant 150mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
6 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 3 150mm, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Vierkant
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,36*
3 Tage
1032
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,62*
€ 3,37*
6 Tage
864
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,48*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,71*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.