Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, Ausgang 60 W 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-786012302403
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     786012302403
EAN/GTIN:
     8012823363226
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC oder 220 V DC, bei AC Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 60 W bei 24 V DC, Ausgangsnennstrom 2,5 A, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 24-28 V DC, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang, Breite 70 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220 V
Ausgangsspannung geregelt:
true
Leistungsaufnahme:
90 VA
Leistungsabgabe:
60 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
88.8 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
70 mm
Höhe:
88.8 mm
Tiefe:
60.8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
SIL nach IEC 61508:
ohne
1. Ausgangsspannung:
24 V | 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.8 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.