Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC/DC, Ausgang 130 W 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-781D12302415
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     781D12302415
EAN/GTIN:
     8012823402697
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
DIN-Schienen Schaltnetzteil, Eingang 110-240 V AC/DC, bei AC-Spannung schaltet das Netzteil beim Nulldurchgang, Ausgang 130 W bei 24 V DC, Ausgangsspannungsbereich einstellbar von 24-28 V DC. Ausgangsnennstrom 5,4 A, max. Spitzenstrom 10 A-5 ms, interner Thermoschutz, Kurzschlussschutz am Ausgang. 2-stufiges Netzteil mit aktiven PFC: Nach dem Abschalten durch den Thermoschutz das Netzteil von der Versorgungsspannung trennen und nach dem Abkühlen die Versorgungsspannung neu einschalten. Danach arbeitet das Netzteil wieder im Normalbetrieb. Breite 40 mm, für Tragschiene 35 mm (EN 60715).
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5.4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5.4 A
Kurzschlussfest:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110 V | 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
false
Leistungsaufnahme:
145 VA
Leistungsabgabe:
130 W
Stabilisiert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Breite in Teilungseinheiten:
2.3
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe:
136 mm
Direktmontage möglich:
false
Breite:
40 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
129.3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.